{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | serre-joints | |
| Type de serre-joints | serre-joints | |
| Porte-à-faux min. c | 60 mm | |
| Porte-à-faux max. | 60 mm | |
| Force de serrage max. F | 1 800 N | |
| Capacité de serrage min. a; b | 300 mm | |
| Capacité de serrage max. a; b | 300 mm | |
| Matériau bras de serrage | acier | |
| Epaisseur rail coulissant | 6,5 mm | |
| Largeur rail | 13,5 mm | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Pour | bois | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | GTR30B6 | |
| EAN / GTIN | 4008158038780 | |
| Réf. fabricant | GTR30B6 | |
| Article hors catalogue | L80070 148 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |