{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de abrazadera | sargentos de tornillo | |
| Abertura de sujeción máx. a; b | 300 mm | |
| Alcance máx. | 60 mm | |
| Grosor riel de deslizamiento | 6,5 mm | |
| Anchura carriles deslizantes | 13,5 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 1.800 N | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Alcance mín. c | 60 mm | |
| Abertura de sujeción mín. a; b | 300 mm | |
| Material brazos de sujeción | acero | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Rosca husillo | Rosca trapezoidal | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Aptitud para | madera | |
| Con placa de compresión | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | GTR30B6 | |
| EAN / GTIN | 4008158038780 | |
| Número del fabricante | GTR30B6 | |
| Número L | L80070 148 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |