Kompletny zestaw regulowanych zacisków o dużej wydajności GSV 3000/140

Nr art.: GSV300M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Ścisk wysokowydajny
Rozstaw maks. a; b 3 000 mm
Zasięg maks. 140 mm
Grubość szyny ślizgowej 15 mm
Szerokość szyny ślizgowej 30 mm
Maks. siła mocowania F 9 000 N
Min. zakres rozwierania 400 mm
Liczba elementów 2 szt.
Wersja wersja gładka
Kąt obrotu 35 stopni
Rodzaj produktu Ściski
Maks. zakres rozwierania 3 340 mm
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Kształt kabłąka Kształt U
Liczba 2 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GSV300M
EAN / GTIN 4008158036397
Numer producenta GSV300M
Numer L L80070 110
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 9 000 N/mm²
  • Umieszczenie elementu w środkowej części obrabianego przedmiotu zapobiega jego przechylaniu się
  • Długa żywotność dzięki specjalnej płycie dociskowej odpornej na wysoką temperaturę z wkładką ze stali spiekanej, z możliwością obrotu do 35°
  • Imadło można wsunąć przez otwór w obrabianym elemencie/części

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 140 mm
  • Prowadnica: 30x15 mm
  • rozstaw: 3000 mm
  • zakres rozwierania: 400–3340 mm

Zaleta:

Zabezpieczenie końcowe z możliwością demontażu bez użycia narzędzi
  • Zabezpieczenia końcowe zamontowane po obu stronach można odłączyć bez użycia narzędzi, co umożliwia szybkie przestawienie uchwytów ślizgowych w celu uruchomienia funkcji rozkładania. Możliwa jest jednak również bezproblemowa wymiana innych uchwytów lub dodanie kolejnych.
Wymienna poręcz przesuwna
  • Uchwyt ślizgowy wykonany z kutej stali hartowanej i odpuszczanej gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki liniowemu przenoszeniu siły i wytrzymuje nawet największe obciążenia. W zależności od przeznaczenia można go zastąpić innymi wariantami uchwytów ślizgowych, a także uzupełnić o kolejne.
Ruchoma specjalna płyta drukarska
  • Specjalną, odporną na wysoką temperaturę płytę drukarską można obrócić o kąt do 35° oraz wymienić. Charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością dzięki doskonałym właściwościom ślizgowym i pracy awaryjnej hartowanej i nasączonej olejem wkładki ze spiekanej stali.
Wrzeciono z powłoką
  • Hartowane wrzeciono charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i niską podatnością na zużycie. To znacznie wydłuża żywotność.

Zastosowanie:

  • Konstrukcja szkieletowa
  • Konstrukcje metalowe
  • Cieślarstwo i budownictwo drewniane
  • Prace ślusarskie
  • Nowa elastyczność w przypadku dużych rozpiętości

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Jeśli na szynie pojawi się połysk, należy ją zmatowić papierem ściernym (ziarnistość 100) po obu wąskich bokach
    • Należy regularnie czyścić i smarować płytę dociskową