Variabilní sada těžkých svěrek cpl. GSV 3000/140

Artiklové číslo: GSV300M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky vysoce výkonná svěrka
Šířka upnutí max. a; b 3 000 mm
Vyložení max. 140 mm
Pevnost kluzné lišty 15 mm
Šířka kluzných lišt 30 mm
Upínací síla max. F 9 000 N
Šířka rozpěry min. 400 mm
Počet přepážek 2 ks
Provedení hladké
Úhel vykývnutí 35 stupně
Druh produktu Svěrky
Šířka rozpěry max. 3 340 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Dvouruční
S tlakovou deskou ano
Tvar upínací plochy hranatý
Tvar třmenu Tvar U
Počet 2 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GSV300M
EAN / GTIN 4008158036397
Číslo výrobce GSV300M
L-číslo L80070 110
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 9 000 N
  • Centrální umístění na obrobku zabraňuje naklánění
  • Dlouhá životnost díky speciální tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, výkyv až 35°
  • Svěrku lze prostrčit otvorem v obrobku/součásti.

Charakteristika:

  • Režie: 140 mm
  • Kolejnice: 30x15 mm
  • Rozpětí křídel: 3000 mm
  • Rozmetání druhé: 400-3340 mm

Výhoda:

Uvolnění pojistky svorky bez použití nářadí
  • Koncové pojistky namontované na obou stranách mohou být uvolněny bez použití nářadí a umožňují rychlé opětovné připojení posuvných držáků k funkci rozmetání. Je však také možné bez problémů vyměnit jiné nebo přidat další posuvné držáky.
Výměnný posuvný držák
  • Posuvný držák z kované tvrzené oceli zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti díky lineárnímu přenosu výkonu a odolává i největšímu zatížení. V závislosti na zamýšleném použití může být tato varianta nahrazena jinými variantami posuvných tyčí, ale může být doplněna i dalšími variantami.
Speciální pohyblivá tlaková deska
  • Speciální tepelně odolná tlaková deska může být otočná a vyměněna až do 35°. Má extrémně dlouhou životnost díky vynikajícím kluzným a nouzovým provozním vlastnostem tvrzené a olejově nasáklé slinuté ocelové vložky.
Temperované vřeteno
  • Temperované vřeteno je obzvláště stabilní a nízkoopotřebitelné. To výrazně zvyšuje životnost nástroje.

Použití:

  • Výroba surovin
  • Kovovýroba
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Zámečnické práce
  • Nová flexibilita pro velká rozpětí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč