Változtatható nagy teherbírású szorítókészlet kpl. GSV 3000/140

Cikkszám: GSV300M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GSV300M
EAN / GTIN 4008158036397
Gyártó száma GSV300M
L-szám L80070 110

Leírás

Leírás:

  • Akár 9000 N szorítóerő
  • A munkadarabon való központi elhelyezés megakadályozza a billenést
  • Hosszú élettartam a hőálló speciális nyomólapnak köszönhetően, szinterezett acélbetéttel, 35°-ig elforgatható
  • A szorító a munkadarab/alkatrész nyílásán keresztül tolható be.

Jellemző:

  • Rezsi: 140 mm
  • Vasút: 30x15 mm
  • Wingspan: 3000 mm
  • Szórás második: 400-3340 mm

Előny:

A csatlakozó biztosítékának szerszám nélküli kioldása
  • A mindkét oldalra szerelt végbiztosítékok szerszám nélkül kioldhatók, és lehetővé teszik a csúszó konzolok gyors visszacsatlakoztatását a szórási funkcióhoz. Lehetőség van azonban mások cseréjére vagy további csúszó konzolok hozzáadására is gond nélkül.
Cserélhető csúszó konzol
  • A kovácsolt edzett acélból készült csúszó konzol a teljesítmény lineáris átvitelének köszönhetően a legmagasabb szintű biztonságot garantálja, és ellenáll a legnagyobb terheléseknek is. A tervezett használattól függően ez más csúszósínváltozatokkal helyettesíthető, de kiegészíthető további változatokkal is.
Speciális mozgatható nyomólap
  • A speciális hőálló nyomólemez elforgatható és 35°-ig cserélhető. Rendkívül hosszú élettartammal rendelkezik a edzett és olajáztatott szinterezett acél betét kiváló csúszási és vészhelyzeti működési tulajdonságainak köszönhetően.
Edzett orsó
  • Az edzett orsó különösen stabil és alacsony kopású. Ez észrevehetően növeli a szerszám élettartamát.

Felhasználás:

  • Szerkezeti munkálatok
  • Fémipar
  • Ácsmesterség és faipar
  • Lakatosmunkák
  • Új rugalmasság nagy fesztáv mellett

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek

Tartozékok