Variable højtydende klemmer - Komplet sæt GSV 3000/140

Art.-nr.: GSV300M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge high performance-skruetvinge
Spændvidde, maks. a; b 3.000 mm
Udhæng maks. 140 mm
Tykkelse, glideskinne 15 mm
Bredde, glideskinner 30 mm
Spændekraft maks. F 9.000 N
Spredetvinge min. 400 mm
Antal dele 2 stk.
Udførelse glat
Drejevinkel 35 grader
Produkttype skruetvinger
Spredetvinge maks. 3.340 mm
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Driftstilstand to-hånds
Med trykplade ja
Form, spændeflade kantet
Form, bøjlle U-form
Antal 2 stk.
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GSV300M
EAN/GTIN 4008158036397
Producentnummer GSV300M
L-nummer L80070 110
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 9.000 N
  • Kipning forhindres ved central placering på emnet
  • Lang levetid takket være speciel varmebestandig trykplade med indsats af sintret stål, kan vippes op til 35°
  • Klemmen kan føres gennem en åbning i emnet/komponenten

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 140 mm
  • Jernbane: 30x15 mm
  • Vingefang: 3000 mm
  • Spredning af anden: 400-3340 mm

Fordel:

Værktøjsfri udløsning af klemsikringen
  • Endesikringerne, der er monteret på begge sider, kan løsnes uden brug af værktøj og gør det muligt hurtigt at forbinde glidebeslagene til spredefunktionen igen. Det er dog også muligt at erstatte andre eller tilføje yderligere glidende beslag uden problemer.
Udskifteligt glidebeslag
  • Glidebeslaget af smedet hærdet stål garanterer det højeste sikkerhedsniveau takket være den lineære kraftoverførsel og kan modstå selv de største belastninger. Afhængigt af den tilsigtede anvendelse kan denne erstattes af andre glidestangsvarianter, men også suppleres med yderligere.
Speciel flytbar trykplade
  • Den specielle varmebestandige trykplade kan drejes og udskiftes op til 35 grader. Den har en ekstremt lang levetid på grund af de fremragende glidende og nødkørende egenskaber af den hærdede og oliegennemblødte sintrestålindsats.
Hærdet spindel
  • Den hærdede spindel er særligt stabil og slidsvag. Dette øger værktøjets levetid mærkbart.

Anvendelse:

  • Råhus
  • Metalkonstruktion
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Ny fleksibilitet ved store spændevidder

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt