Karos szorító classiX GSH 120/60

Cikkszám: GSH12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GSH12
EAN / GTIN 4008158036595
Gyártó száma GSH12
L-szám L80030 333

Leírás

Leírás:

  • Kioldókar csúszásgátlóval
  • Gyors - akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
  • Biztonságos - rezgésérzékeny
  • Erős - akár 7500 N szorítóerő

Jellemző:

  • Rezsi: 60 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • A kar porszórt cinkből készült
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
    • Műanyag kioldógomb
  • Vasút: 13,5x6,5 mm
  • Wingspan: 120 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Szorítás emelőerővel – gyors, biztonságos, erős

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a rögzítőcsapot