Håndtagsklemme classiX GSH 120/60

Art.-nr.: GSH12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge skruetvinge, justerbar
Spændvidde, maks. a; b 120 mm
Udhæng maks. 60 mm
Tykkelse, glideskinne 6,5 mm
Bredde, glideskinner 13,5 mm
Spændekraft maks. F 7.500 N
Serie classiX
Producentbetegnelse Hebelzwinge classiX
Produkttype skruetvinger
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Driftstilstand enhånds
egnet til stål; træ
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GSH12
EAN/GTIN 4008158036595
Producentnummer GSH12
L-nummer L80030 333
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skridsikker udløser
  • Hurtig - op til 5 gange hurtigere end almindelige klemmer
  • Sikker - upåvirket af vibrationer
  • Stærk - klemkraft op til 7.500 N

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 60 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Håndtag af trykstøbt zink, pulverlakeret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
    • Udløserknap i plast
  • Jernbane: 13 x 6,5 mm
  • Vingefang: 120 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Klejnsmedsarbejde
  • Spænding med vægtstangskraft – hurtigt, sikkert, stærkt

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør låsepalen regelmæssigt