{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | zwornice dźwigniowe | |
| Zasięg maks. | 120 mm | |
| Maks. siła mocowania | 8 500 N | |
| Rozstaw maks. | 600 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Grubość szyny ślizgowej | 11 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 28 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno; stal | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | GH60 | |
| EAN / GTIN | 4008158034461 | |
| Numer producenta | GH60 | |
| Numer L | L80070 36 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |