Løftestangsklemme GH 600/120

Art.-nr.: GH60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skruetvinger
Type tvinge skruetvinge, justerbar
Udhæng maks. 120 mm
Spændekraft maks. F 8.500 N
Spændvidde maks. a; b 600 mm
Materiale, spændearme stål
Tykkelse, glideskinne 11 mm
Bredde, glideskinner 28 mm
Materiale, glideskinne stål
Driftstilstand enhånds
egnet til stål; træ
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GH60
EAN/GTIN 4008158034461
Producentnummer GH60
L-nummer L80070 36
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Større kraftreserver takket være optimeret skinneprofil til jævn opbygning af spændkraft, især ved maksimal udnyttelse af spændingsområdet
  • Skridsikker udløser
  • Sinterstålnokke - særligt slidstærke, lav friktion på grund af højere overfladehårdhed
  • Hurtig - op til 5 x hurtigere end almindelige klemmer
  • Sikker - vibrationsbestandig
  • Stærk - spændkraft op til 8.500 N

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Håndtag af trykstøbt zink, pulverlakeret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
    • Udløserknap i plast
  • Jernbane: 28x11 mm
  • Vingefang: 600 mm

Fordel:

Fastgør låsemekanismen
  • Låsemekanismen sikrer doseret, hurtig og vibrationssikker fastspænding. Den særligt slidstærke excentric garanterer en lang levetid.
Højeste stabilitet
  • Den optimerede profilform giver mulighed for en ensartet opspænding af spændekraft med større kraftreserver, især når spændet er fuldt udnyttet. Det faste beslag, der er smedet i ét stykke med en støbt trykplade, er hærdet og galvaniseret, hvilket gør det meget elastisk og vridningsstift.
Riflet glidebeslag
  • Glidestangen er savtakket og smedet i matricen af hærdet stål. For en ekstremt lang levetid.
Ergonomiske spænde- og udløserhåndtag
  • Det pulverlakerede spændehåndtag er specielt ergonomisk designet. Det plastbelagte udløsergreb med skridsikker beskyttelse giver dig et sikkert greb, når du slipper klemmen.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Klejnsmedsarbejde
  • Spænding med vægtstangskraft – hurtigt, sikkert, stærkt

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør låsepalen regelmæssigt