Páková rychloupínací svěrka GH 600/120

Č. pol.: GH60
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GH60
EAN/GTIN 4008158034461
Číslo výrobcu GH60
Číslo L L80070 36

Popis

Popis:

  • Větší silové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při plném využití upínací šířky
  • Uvolňovací páka s ochranou proti sklouznutí
  • Excentr ze slinuté oceli obzvláště odolný proti opotřebení, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu
  • Rychlý - až 5× rychlejší než běžné upínače
  • Bezpečný - necitlivý na vibrace
  • Silný - upínací síla až 8 500 N