Snelspanklem GH 600/120

Artikelnummer: GH60
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GH60
EAN/GTIN 4008158034461
Nummer fabrikant GH60
L-nummer L80070 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grotere krachtreserves door geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige klemkrachtopbouw, vooral bij maximale benutting van het klembereik
  • Slipvrije trekontgrendeling
  • Nokken van gesinterd staal - bijzonder slijtvast, geringe wrijving door hogere oppervlaktehardheid
  • Snel - tot 5 x sneller dan gewone klemmen
  • Veilig - trillingsbestendig
  • Sterk - klemkracht tot 8.500 N

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Hefboom gemaakt van gegoten zink, met poedercoating
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
    • Plastic ontgrendelknop
  • Rail: 28x11 mm
  • Spanwijdte: 600 mm

Voordeel:

Zet het vergrendelingsmechanisme vast
  • Het vergrendelingsmechanisme zorgt voor gedoseerde, snelle en trillingsbestendige klemming. De bijzonder slijtvaste excentrische garandeert een lange levensduur.
Hoogste stabiliteit
  • De geoptimaliseerde profielvorm maakt een gelijkmatige opbouw van de klemkracht mogelijk met grotere krachtreserves, vooral wanneer het meetbereik volledig wordt benut. De vaste steun, die uit één stuk is gesmeed met een gegoten drukplaat, is getemperd en gegalvaniseerd, waardoor hij zeer veerkrachtig en torsiebestendig is.
Getande schuifbeugel
  • De schuifbalk is gekarteld en gesmeed in de matrijs van gehard staal. Voor een extreem lange levensduur.
Ergonomische klemming en demontagehefboom
  • De klemhendel met poedercoating is bijzonder ergonomisch ontworpen. De demontagehefboom met plastic coating en antislipbescherming biedt u een goede grip bij het losmaken van de lijmtang.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Metaalbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Afbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Klemmen met hefboomkrachten - snel, veilig, sterk

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de vergrendelpal regelmatig

Diensten en productadviseurs

Meld u aan