{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | GH | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Wersja | wersja rowkowana | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | zwornice dźwigniowe | |
| Zasięg maks. | 120 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 8 500 N | |
| Rozstaw maks. a; b | 400 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Grubość szyny ślizgowej | 11 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 28 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | nie | |
| Kształt kabłąka | Kształt C | |
| Masa całkowita | 2 400 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | GH40 | |
| EAN / GTIN | 4008158034447 | |
| Numer producenta | GH40 | |
| Numer L | 860600 400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |