Ročična spona GH 400/120

Št. art.: GH40
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
Vrsta izdelka objemke
Vrsta spone ročajna spona
Največja projekcija 120 mm
Vpenjalna sila maks. F 8.500 N
Vpenjalna širina maks. a; b 400 mm
Material, napenjalne roke jeklo
Debelina drsnega vodila 11 mm
Širina drsnih vodil 28 mm
Material, drsno vodilo jeklo
Način upravljanja enoročno
Primerno za jeklo; les
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GH40
EAN/GTIN 4008158034447
Številka proizvajalca GH40
L-število 860600 400
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Večje rezerve sile zaradi optimiziranega profila tirnice za enakomerno naraščanje vpenjalne sile, zlasti pri polni izkoriščenosti širine vpenjanja
  • Sprostitvena ročica z varovalom pred zdrsom
  • Ekscentri iz sintranega jekla, posebej odporni proti obrabi, majhno trenje zaradi večje trdote površine
  • Hitro - do 5 x hitreje kot običajne vpenjalne naprave
  • Varno - neobčutljivo na vibracije
  • Močno - vpenjalna sila do 8.500 N

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • ročica je narejen iz cinka, prašno barvano
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
    • Plastični gumb za sprostitev
  • Tirnica: 28x11 mm
  • vpenjalna širina: 400 mm

Prednosti:

Zavarujte zaklepni mehanizem
  • Zaklepni mehanizem zagotavlja dozirano, hitro in vibracijsko varno vpenjanje. Ekscentrik, ki je posebej odporen proti obrabi, zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Najvišja stabilnost
  • Optimizirana oblika profila omogoča enakomerno vpenjalno silo z večjimi rezervami sile, še posebej, če je vpenjalna širina v celoti izkoriščen. Fiksni nosilec, kovan iz enega kosa z ulito tlačno ploščo, je kaljen in pocinkan, zaradi česar je zelo odporen in torzijsko trd.
Nazobčan drsni nosilec
  • Drsni drog je nazobčan in kovan v matrici iz kaljenega jekla. Za izjemno dolgo življenjsko dobo.
Ergonomsko vpenjanje in sprostitveni vzvod
  • Praškasto lakirana vpenjalna ročica je posebej ergonomsko zasnovana. sprostitveni vzvod s plastično prevleko s protizdrsno zaščito zagotavlja varno držanje pri sprostitvi objemka.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Drywall gradnje
  • Ključavničarsko delo
  • Napetost z vzvodnimi silami – hitra, varna, močna

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Zaklepni zatič redno čistite in namažite z oljem