{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GH | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Execuție | striat | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă cu pârghie | |
| Descărcare max. | 120 mm | |
| Forță de strângere max. F | 8.500 N | |
| Deschidere max. a; b | 400 mm | |
| Material brațe de tensionare | oțel | |
| Grosimea șinei glisante | 11 mm | |
| Lățime șine de glisare | 28 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Cu placă de presiune | da | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | nu | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Greutate totală | 2.400 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | GH40 | |
| EAN / GTIN | 4008158034447 | |
| Număr producător | GH40 | |
| L-Număr | 860600 400 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |