Opakowanie ekonomiczne, ściereczki precyzyjne Kimtech™ Science™, 10 sztuk

Nr art.: GG9245 K
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 0,11 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Science Präzisionstücher
Opakowanie karton
Kolor Białe
Liczba warstw 1
Liczba jednostek opakowaniowych 10 szt.
Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową 286 szt.
Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków 2 860 szt.
Rodzaj produktu Ściereczka
Długość 208 mm
Szerokość 112 mm
Materiał Papier
Właściwości Jednorazowego użytku; Nie pozostawiają strzępków
Możliwość użycia do Czyszczenie; Pył; Rozpuszczalniki; Substancje chemiczne
Zakres zastosowania Delikatne powierzchnie; Soczewki
Kształt opakowania Karton

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG9245 K
Numer producenta GG9245 K

Opis

Wykonanie:

Skuteczne czyszczenie urządzeń, materiałów i środowiska pracy ma kluczowe znaczenie dla precyzji, stabilności i trwałości wyposażenia laboratorium. Kimtech® Science oferuje czyściwa do wycierania do wymagających zadań, które zaprojektowano z myślą o utrzymaniu czystości w laboratoriach i innych środowiskach pracy. Jednowarstwowe ściereczki precyzyjne do lekkiego oczyszczania nadają się do zadań takich jak czyszczenie delikatnych urządzeń i powierzchni ze szkła oraz innych. Można bez trudu czyścić obiektywy, szkiełka mikroskopowe oraz przyrządy optyczne. Miękkie, białe ściereczki do wycierania wykonane w 100% z czystych włókien są chemicznie neutralne, niezwykle chłonne i dlatego nadają się do stosowania z rozpuszczalnikami i chemikaliami.
Dzięki przenośnemu pudełku, z którego można w higieniczny i szybki sposób pobierać ściereczki do wycierania, czyściwa te nadają się również do mobilnych prac czyszczących. Nadają się do stosowania w laboratoriach produkcyjnych i medycznych oraz w sektorach przemysłu takich jak optyka, technika laserowa i elektronika, a także nie pozostawiają kłaczków i są miękkie, co czyni je idealnym rozwiązaniem do wymagających prac związanych z czyszczeniem. Ściereczki do wycierania absorbują ciecze i pył, a w celu ochrony przed kłaczkami i wyładowaniami statycznymi są zapakowane antystatycznie.
  • 10 pojemników dystrybucyjnych zawierających po 286 białych, 1-warstwowych ściereczek do wycierania o małych rozmiarach.
  • Białe ściereczki do wycierania wykonane w 100% z czystych włókien nadają się do lekkich prac czyszczących.
  • Dostarczane w higienicznym, łatwym w użyciu pudełku typu „pop-up”.
  • Nie pozostawiają włókien i są chłonne, dzięki czemu nadają się do szczególnie wymagających prac związanych z czyszczeniem wrażliwych powierzchni.

W dostawie:

10 sztuk dozowników na chusteczki precyzyjne Kimtech™ Science™, nr 089245 K.