Pack promotionnel Chiffons de précision Kimtech™ Science™, 10 pièces

Réf.: GG9245 K
Nouveau produit
Fixer le prix 10 unités (0,03 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Kimtech Science
Référence fabricant Science Präzisionstücher
Emballage Carton
Couleur blanc
Epaisseurs 1
Nombre 10
Nombre de lingettes/chiffons 286
Type de produit chiffon
Longueur 208 mm
Largeur 112 mm
Matériau Papier
Pour poussières; produits chimiques; sovant; travaux de nettoyage
Domaine d’utilisation surfaces sensibles
Conditionnement Carton

Identification et classification

Référence article GG9245 K
Réf. fabricant GG9245 K

Description

Exécution:

Un nettoyage efficace des équipements, du matériel et de l’environnement de travail est essentiel pour garantir la précision, la stabilité et la pérennité des équipements de laboratoire. Kimtech® Science propose des chiffons d’essuyage pour les tâches exigeantes, conçus pour maintenir la propreté dans les laboratoires et autres environnements de travail. Les chiffons d’essuyage de précision monocouche pour travaux de nettoyage légers conviennent pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces, ainsi que des équipements et verres fragiles. Les objectifs, les lames et les instruments optiques se nettoient ainsi facilement. Les chiffons d’essuyage doux de couleur blanche, composés à 100% de fibres pures, sont chimiquement neutres, hautement absorbants et peuvent donc être utilisés avec des solvants et des produits chimiques.
Grâce à la boîte POP-UP portative permettant un prélèvement propre et rapide, les chiffons d’essuyage conviennent également aux tâches de nettoyage mobiles. Conçus pour une utilisation dans les laboratoires dans le domaine de la fabrication et des soins de santé, ainsi que dans les secteurs industriels tels que l’optique, la technique laser et l’électronique, ces chiffons sont peu pelucheux et doux, des caractéristiques idéales pour les tâches de nettoyage exigeantes. Les chiffons d’essuyage absorbent les liquides et la poussière et sont fournis dans un emballage antistatique pour une protection contre le peluchage et les décharges statiques.
  • 10 boîtes distributrices contenant chacune 286 petits chiffons d’essuyage blancs, 1 épaisseur.
  • Chiffons d’essuyage blancs 100% pures fibres pour tâches de nettoyage légères.
  • Livraison dans une boîte distributrice hygiénique et pratique.
  • Non pelucheux et absorbant pour les tâches de nettoyage particulièrement exigeantes et les surfaces sensibles.

Livraison:

10 boîtes distributrices de chiffons de précision Kimtech™ Science™ 089245 K.