Opakowanie ekonomiczne, okrawacz z VHM spiralny 90°, 5 szt.

Nr art.: GG8154 12M
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 343,27 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka bez powłoki
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 12 mm; 6 mm
Długość całkowita L 120 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji h6
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Vorschub pro Zahn fz 0,085 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia 45
Kąt profilu 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Vorschub pro Zahn in aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy czerwony
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8154 12M
EAN / GTIN 4067263091103
Numer producenta GG8154 12M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
150
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 208154.
Okrawacze uniwersalne z wypolerowanymi rowkami wiórowymi i ostrymi nożycami specjalnie do obróbki aluminium i tworzyw sztucznych.
tolerancja: wymiar S = +/- 0,2 mm.
Kąt wierzchołkowy =+/- 5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.
Bardzo długie okrawacze dla doskonałych rezultatów okrawania w przypadku wyjątkowo trudno dostępnych konturów. Narzędzia bez końcówki.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.