{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Úhlové frézy | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu Dc | 12 mm; 6 mm | |
| Celková délka L | 120 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 4,2 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Úhel šroubovice | 35 stupně | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,085 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 6 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | N | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Úhel nastavení | 45 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel profilu | 90 stupně | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | hliník s krátkou třískou | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Funkční délka | 61 mm | |
| Otáčky max. | 16 000 min-1 | |
| Hmotnost | 183 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Obsah | sada | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | GG8154 12M | |
| EAN / GTIN | 4067263091103 | |
| Číslo výrobce | GG8154 12M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |