Opakowanie ekonomiczne zawierające 5 szt. środka do uszczelniania powierzchni 5GP74

Nr art.: GG8067 50
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 1057,51 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta Flächendichtmittel 5GP74
Kolor Pomarańczowy
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Baza chemiczna anaerobic methacrylate
Klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 180 °C
Moment zrywający 10 Nm
Pojemność 50 ml
Min. temperatura przechowywania 5 °C
Maks. temperatura przechowywania 23 °C
Demontaż zwykłym narzędziem
Pewność działania po 6 h
Do zakresu zastosowania Połączenie kołnierzowe; Uszczelnianie powierzchni
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Do materiału metal
Maks. odstęp 0,25 mm
Minimalna lepkość dynamiczna 23 000 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 35 000 mPas
Właściwości uszczelnienia fluoryzuje w świetle UV; wodoodporność
Odporność na odkształcanie ręczne po 20 min
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,09 g/cm3
Liczba sztuk 5
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8067 50
EAN / GTIN 4067263136484
Numer producenta GG8067 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Materiał uszczelniający, który utwardza się po odcięciu dopływu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalu.
Typ 5GP74. Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni. Szybko twardniejąca, lekko elastyczna warstwa materiału uszczelniającego.

W dostawie:

5 sztuk uszczelnienia powierzchni 50 ml nr 088067.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.