Mastice per superfici 5GP74 (formato convenienza)

Codice art.: GG8067 50
Nuovo prodotto
Prezzo set 3 Articolo (349,33 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Colore arancione
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Base chimica anaerobic methacrylate
Classe di resistenza resistenza media
Temperatura di impiego minima -55 °C
Temperatura di impiego massima 180 °C
Capacità 50 ml
Temperatura di stoccaggio minima 5 °C
Temperatura di stoccaggio massima 23 °C
Smontaggio con attrezzo standard
Completamente indurito dopo 3 h
Per campo di impiego Collegamento flangiato; Per sigillare superfici
Durata dalla data di produzione 24 mese
Per materiale metallo
Viscosità dinamica minima 23.000 mPas
Viscosità dinamica massima 35.000 mPas
Caratteristiche guarnizione es. resistente all’acqua; fluorescenza ai raggi UV
Resistenza manuale secondo 5 min
Punto di infiammabilità 100 °C
Spessore 1,09 g/cm3
Numero pezzi 3
Tipo di prodotto Colla
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG8067 50
EAN / GTIN 4067263136484
Codice del produttore GG8067 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.
Modello 5GP74. Per la tenuta di flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto