{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Flächendichtmittel 5GP74 | |
| Color | naranja | |
| Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
| Base química | anaerobic methacrylate | |
| Clase de resistencia | resistencia media | |
| Mínima temperatura de uso | -55 °C | |
| Máxima temperatura de uso | 180 °C | |
| Par inicial de arranque mínimo | 10 Nm | |
| Capacidad | 50 ml | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 23 °C | |
| Desmontaje | con herramienta normal | |
| Resistencia funcional según | 6 h | |
| Para ámbito de aplicación | Sellador para superficies; Unión por bridas | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 meses | |
| Para material | metal | |
| Intersticio máximo | 0,25 mm | |
| Mínima viscosidad dinámica | 23.000 mPas | |
| Máxima viscosidad dinámica | 35.000 mPas | |
| Características junta | fluorescente bajo luz UVA; resistente al agua | |
| Resistencia manual al cabo de | 20 min | |
| Punto de inflamación | 100 °C | |
| Densidad | 1,09 g/cm3 | |
| Cantidad | 5 | |
| Tipo de producto | Sellador | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG8067 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136484 | |
| Número del fabricante | GG8067 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |