Opakowanie ekonomiczne, środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, 5 sztuk

Nr art.: GG8018 5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 38,30 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (l) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Przemysłowy środek czyszczący
Rodzaj pojemnika
kanistry
Zawartość
5 000 ml
Wartość pH
2,2
Właściwości
Biodegradowalne; nie wymaga specjalnego oznakowania; o neutralnym zapachu
Oznaczenie producenta
GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC
Kolor
Białe
Liczba elementów
5 szt.
Min. temperatura przechowywania
20 °C
Maks. temperatura przechowywania
80 °C
Platformy
ciekły
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8018 5
EAN / GTIN 4067263137887
Numer producenta GG8018 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska.
Sonic Cleaner AC – kwaśny, bezwonny koncentrat czyszczący, stosowany do usuwania rdzy z materiałów żelaznych. Ponadto można usunąć wapno, tlenki i osady mineralne.

Zastosowanie:

Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia.
Rdza, wapno, tlenki, osady mineralne, oleje i tłuszcze.

Pasuje do:

Materiały zostają pokryte molekularną warstwą ochronną, która zapewnia czasową ochronę przed korozją. Nie ma to negatywnego wpływu na późniejsze procesy powlekania lub utwardzania.

W dostawie:

5 sztuk środków do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus nr 088018 w wybranej wersji.