Komplet čistil Sonic Cleaner AC za ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus, 5 kosov

Št. art.: GG8018 5
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (7,55 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 5 kos
Temperatura skladiščenja od 20 °C
Temperatura skladiščenja do 80 °C
Vsebina 5.000 ml
Vrsta izdelka univerzalna čistilna sredstva
Izvedba zabojnika kanister
Oblika tekoče
pH-vrednost 2,2
Lastnost Brez oznak; Brez vonja; biološko razgradljivo; brez silikona
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG8018 5
EAN/GTIN 4067263137887
Številka proizvajalca GG8018 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus ultrazvočni čistilnik – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kisla in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.
Sonic Cleaner AC – kisli koncentrat za čiščenje brez vonja, ki se uporablja za odstranjevanje rjavenja železnih materialov. Apno, okside in mineralne usedline je še vedno mogoče odstraniti.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave.
Rja, apno, oksidi, mineralne usedline, olja in masti.

Primerno za:

Materiali imajo zaščitno molekularni zaščitni film, ki jih začasno ščiti pred korozijo. To ne vpliva na nadaljnje postopke nanosa prevleke ali utrjevanja.