Pachet GARANT GreenPlus agenți de curățare cu ultrasunete Sonic Cleaner AC, 5 bucăți

Cod articol.: GG8018 5
Setați prețul 5 bucăți (7,86 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (l) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare industrială
Versiunea containerului Canistră
Cuprins 5.000 ml
Valoarea pH-ului 2,2
Caracteristici Biodegradabil; fără marcare; fără miros
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC
Culoarea negru; alb
Serie GreenPlus
Număr de piese 5 buc.
Temperatură de depozitare de 20 °C
Temperatură de depozitare până la 80 °C
Formă lichid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8018 5
EAN / GTIN 4067263137887
Număr producător GG8018 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus aparat de curățare cu ultrasunete - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.
Sonic Cleaner AC - concentrat de curățare acid, inodor, utilizat pentru îndepărtarea ruginii de pe materialele din fier. De asemenea pot fi eliminate varul, oxizii și depunerile minerale.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete.
Rugină, var, oxizi, depuneri minerale, uleiuri și grăsimi.

Adaptat pentru:

Materialele sunt acoperite cu un strat molecular de protecţie care protejează temporar împotriva coroziunii. Următoarele straturi de acoperire sau procesele de călire nu sunt influenţate.

Livrare:

5 bucăți de aparate de curățare cu ultrasunete GARANT GreenPlus cod 088018, în varianta aleasă.