{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Odcień, Srebrna | Biały aluminiowy | |
| Część opisana | Griff (Akzente); Griff; Kopf; Schaft; Kopf; Schaft | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/2 cala | |
| Długość | 255 mm | |
| Rozmiar napędu | 1/2 cala | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rozwartość klucza | 12,7 mm | |
| Długość całkowita L | 255 mm | |
| Kolor | Czerwony; Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 40 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny; Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG6065 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515051781 | |
| Numer producenta | GG6065 1/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |