• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza; 3 cricchetti reversibili, 1/2 pollici con sbloccaggio rapido, 40 denti

Codice art.: GG6065 1/2
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (30,81 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.958 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 255 mm
Numero di denti 40
Tipo di prodotto Cricco
USP1 3 cricchetti reversibili, 1/2 pollice con espulsore, 40 denti

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6065 1/2
EAN / GTIN 4069515051781
Codice del produttore GG6065 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.
DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Fornitura:

3 cricchetti reversibili, 1/2 pollice con espulsore n. art. 640190 1/2.

Download & documenti

Prodotti correlati