{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Farbton, silber | Weißaluminium | |
| beschriebenes Teil | Griff (Akzente); Griff; Kopf; Schaft; Kopf; Schaft | |
| Größe Abtrieb, Außenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Länge | 255 mm | |
| Größe Antrieb | 1/2 Zoll | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Schlüsselweite | 12,7 mm | |
| Länge gesamt L | 255 mm | |
| Farbe | rot; schwarz; silber | |
| Produktart | Knarre | |
| Zähnezahl (Rastung) | 40 | |
| Drehrichtungswechsel über | Umschalthebel | |
| mit Auswerfer | ja | |
| Antrieb | Außenvierkant; Griff | |
| Abtrieb | Außenvierkant | |
| Teleskopfunktion | nein | |
| Material Werkzeug | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Norm | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6065 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515051781 | |
| Herstellernummer | GG6065 1/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |