Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych czworokątnych 1/4 cala, 38-elem.

Nr art.: GG6059 6
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Pieces (PLN 710,59 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
422 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 38 szt.
Odcień, Czarny Szary aluminiowy; Czarny głęboki
Oznaczenie producenta Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 38-teilig
Opakowanie Plastikowa obudowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor niebieskie; czarny; srebrna
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 38
Rozmiar napędu, czworokąt 1/4 cala
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Długość całkowita L 257 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt; czworokąt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub TORX® zewn.; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6059 6
EAN / GTIN 4069515051729
Numer producenta GG6059 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2,5 − M8. Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 − M8.
Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630855 6.

W dostawie:

Nasadki kluczy nasadowych do śrub z łbem 6-kątnym: 10 szt. nr 631029 wielk. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nasadki kluczy nasadowych do śrub Torx®: 6 szt. zbliż. do nr 631500 wielk. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt. wielk. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 10 szt. wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Przetyczka: 1 szt. nr. 633029 wielk. 116
Uchwyt: 1 szt. nr. 632829 wielk. 146
Przedłużki: 2 szt. nr 632429 wielk. 50; 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 wielk. 1/4
Grzechotki: 1 szt. nr 632025 wielk. 1/4
Przechowywanie w: 1 szt.
Przechowywanie w: Kasecie z tworzywa ABS