{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 38 St. | |
| Farbton, schwarz | Graualuminium; Tiefschwarz | |
| Herstellerbezeichnung | Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 38-teilig | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | blau; schwarz; silber | |
| Funkenfrei | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 38 | |
| Größe Antrieb, Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Art Griff | Quergriff | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Länge gesamt L | 257 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff; Vierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außen-TORX®; für Innen-Sechskant; für Innen-TORX® | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6059 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051729 | |
| Herstellernummer | GG6059 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |