Pachet promoțional de set de 3 de chei tubulare, pătrat 1/4 inch, 38 bucăți

Cod articol.: GG6059 6
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (142,83 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
424 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 38 buc.
Nuanță, negru Gri aluminiu; Negru intens
Denumirea producătorului Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 38-teilig
Ambalaj Cutie din plastic
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru; negru; argintiu
Fără scântei nu
Număr de unelte 38
Dimensiune motor, Pătrat 1/4 inch
Tip de mâner Mâner transversal
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Lungimea totală L 257 mm
Set ja
Acţionare Mâner; Pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi TORX® externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6059 6
EAN / GTIN 4069515051729
Număr producător GG6059 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2,5 − M8. Pentru Torx® exterior cu filet M3 − M8.
Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8. Pentru Torx® interior cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

3 bucăți set de chei tubulare cod 630855 6.

Livrare:

Biţi cheie tubulară pentru hexagon exterior: 10 buc. Cod 631029 Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi pentru cheie tubulară pentru Torx® exterior: 6 buc. similare Cod 631500 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 5 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: 10 buc. Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632829 Ref. 146
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632429 Ref. 50; 150
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4
Adaptor pentru biți: 1 buc.
Păstrare în: Cutie din plastic ABS