Opakowanie ekonomiczne, tekstylne pokrowce zwijane na narzędzia, z klamrą

Nr art.: GG6048 500X320
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 52,44 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
291 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu torba
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 320 mm
Wysokość zewnętrzna 500 mm
Zapięcie Klamra zatrzaskowa
Wyposażenie Pola do opisu; Przegródka wtykana; Uchwyt do przenoszenia
Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Textil Werkzeug-Rolltaschen mit Steckverschluss
Kolor Szare
Liczba, Przegródka wtykana 12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6048 500X320
EAN / GTIN 4069515051637
Numer producenta GG6048 500X320
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Z naszytymi, profilowanymi kieszeniami różnej wielkości i ze zwijaną zakładką. Regulowana taśma zabezpieczająca i klamra z tworzywa sztucznego do zamykania i otwierania jedną ręką umożliwiają pewne chwytanie narzędzi.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.

W dostawie:

3 sztuk tekstylnych zwijanych toreb narzędziowych nr 692255 w wybranej wersji.