• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tekstylne pokrowce zwijane na narzędzia, z klamrą, Długość × szerokość: 280X320mm

Nr art.: 692255 280X320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 954 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
torba
Materiał
Poliester
Szerokość zewnętrzna
320 mm
Głębokość zewnętrzna
280 mm
Zapięcie
Klamra zatrzaskowa
Wyposażenie
Przegródka wtykana; Półki
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Kolor
Szare
Liczba, Półki
5
Właściwości
Możliwość złożenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692255 280X320
EAN / GTIN 4062406587918
Numer producenta 692255 280X320
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Z naszytymi, profilowanymi kieszeniami różnej wielkości i ze zwijaną zakładką. Regulowana taśma zabezpieczająca i klamra z tworzywa sztucznego do zamykania i otwierania jedną ręką umożliwiają pewne chwytanie narzędzi.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.