{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbe | grau | |
| Anzahl, Fächer | 12 | |
| Produktart | Tasche | |
| Eigenschaft | zusammenfaltbar | |
| Ausstattung | Einsteckfach; Fächer; Fächer | |
| Verschluss | Steckschnalle | |
| Außenmaß Breite | 320 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 500 mm | |
| Material | Polyester |
| Artikelnummer | GG6048 500X320 | |
| EAN / GTIN | 4069515051637 | |
| Herstellernummer | GG6048 500X320 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |