Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: GG6037 19
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Pieces (PLN 24,60 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 506 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 5 szt.
Kolor srebrna
Wersja proste
Metoda wykonania kute matrycowo
Liczba narzędzi 5
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Długość całkowita L 230 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6037 19
EAN / GTIN 4069515050654
Numer producenta GG6037 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

5 szt. kluczy płasko-oczkowych nr 613950 19.