Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 19mm

Número de artículo: GG6037 19
Nuevo producto
Establecer precio 5 Pieces (4,93 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.474 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Color plateado
Modelo forma recta
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 5
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 19 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longitud total L 230 mm
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6037 19
EAN / GTIN 4069515050654
Número del fabricante GG6037 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

5 llaves combinadas de estrella-boca n.º 613950 tam. 19.