{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wysokość | 6 mm | |
| Średnica całkowita | 20 mm | |
| Z tuleją gwintowaną | tak | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M4 | |
| Wysokość z gwintem | 13 mm | |
| Nominalna siła przyczepności | 90 N | |
| Materiał rdzenia magnetycznego | Samar kobalt | |
| Materiał powierzchni | ocynkowane | |
| Maks. odporność na temperaturę | 200 °C | |
| Masa całkowita | 16,5 g | |
| Rodzaj produktu | Chwytaki płaskie |
| Numer artykułu | GG5922 20 | |
| Numer producenta | GG5922 20 |