{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 6 mm | |
| Průměr celkový | 20 mm | |
| Se závitovým pouzdrem | ano | |
| Závit | M4 | |
| Výška se závitem | 13 mm | |
| Jmenovitá přídržná síla | 90 N | |
| Materiál magnetické jádro | Samarium kobalt | |
| Materiál povrch | pozinkováno | |
| Teplotní odolnost max. | 200 °C | |
| Hmotnost celkem | 16,5 g | |
| Druh produktu | Ploché podavače |
| Katalogové číslo | GG5922 20 | |
| Číslo výrobce | GG5922 20 |