• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pack promotionnel Aimant plats avec filetage intérieur

Réf.: GG5922 20
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (9,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 6 mm
Diamètre total 20 mm
Avec insert fileté oui
Filetage M4
Hauteur avec taraudage 13 mm
Force d’attraction 90 N
Matériau noyau magnétique samarium-cobalt
Matériau surface galvanisation
Résistance aux températures max. 200 °C
Poids total 16,5 g
Type de produit aimant plat

Identification et classification

Référence article GG5922 20
Réf. fabricant GG5922 20

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu’à 200 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).
  • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.