Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1122EF

Nr art.: GG5886 1122EF
Nowy produkt
Ustaw cenę 25 sztuki (PLN 19,09 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
406 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 25 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 25 szt.
Oznaczenie producenta 1122EF
Min. podziałka zębów 1,4 mm
Maks. podziałka zębów 1,4 mm
Rodzaj skrawania cięcie równo z powierzchnią; cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 1,5 mm
Maks. grubość materiału 4 mm
Maks. profil metalowy (otwarty) 175 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 25 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 225 mm
Materiał do obróbki Blachy perforowane; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5886 1122EF
EAN / GTIN 4069515100519
Numer producenta GG5886 1122EF
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu.
Odpowiada nr. 588600.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty