{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 25 St. | |
| Herstellerbezeichnung | 1122EF | |
| Zahnteilung min. | 1,4 mm | |
| Zahnteilung max. | 1,4 mm | |
| Schnittart | bündiger Schnitt; gerader Schnitt fein | |
| Stärke Material min. | 1,5 mm | |
| Stärke Material max. | 4 mm | |
| Metallprofil (offen) max. | 175 mm | |
| Produktart | Säbelsägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 25 St. | |
| Material Blatt | Bimetall (BiM) | |
| Länge | 225 mm | |
| Werkstoffeignung | Lochblech; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG5886 1122EF | |
| EAN / GTIN | 4069515100519 | |
| Herstellernummer | GG5886 1122EF | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |