Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 1122EF

Número de artículo: GG5886 1122EF
Nuevo producto
Establecer precio 25 unidades (3,79 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
441 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Establecer precio 25 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 25 ud.
Denominación del fabricante 1122EF
Paso de dientes mín. 1,4 mm
Paso de dientes máx. 1,4 mm
Tipo de corte Corte a nivel; Corte recto fino
Grosor material mín. 1,5 mm
Grosor material máx. 4 mm
Perfil metálico (abierto) máx. 175 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 25 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 225 mm
Aptitud del material Chapa perforada; Acero
Grupo de material Metal
Configurable no
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5886 1122EF
EAN / GTIN 4069515100519
Número del fabricante GG5886 1122EF
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de sable para metal.
Corresponde al n.° 588600.