Opakowanie ekonomiczne, 10 sztuk szczotek pędzelkowych z drutu stalowego 0,30 mm

Nr art.: GG5745 10X80
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 11,12 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm
Długość całkowita L 120 mm
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Średnica szczotki D1 12 mm
Długość ścisków L2 80 mm
Średnica ścisków D2 10
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5745 10X80
EAN / GTIN 4067263136255
Numer producenta GG5745 10X80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, ⌀ trzpienia 6 mm.
Odpowiada nr. 574550.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

W dostawie:

10 × szczotka pędzelkowa pleciona nr 574550, wielk. 10x80.