Cenově výhodné balení 10 ks štětcový kartáč, ocelový drát 0,30 mm

Artiklové číslo: GG5745 10X80
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 55,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Označení výrobce Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm
Celková délka L 120 mm
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Výška lemu H1 20 mm
Průměr kartáče D1 12 mm
Délka utahováků L2 80 mm
Průměr utahováků D2 10
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 10 000 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Štětcový kartáč
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5745 10X80
EAN / GTIN 4067263136255
Číslo výrobce GG5745 10X80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, zalisované do ocelového pouzdra, ⌀ stopky 6 mm.
Odpovídá č. 574550.

Použití:

V rovných bruskách, ohebných hřídelích a ručních vrtačkách. Pro čištění a odjehlování otřepů obtížně přístupných míst.

Rozsah dodávky:

10× štětcový kartáč č. 574550 vel. 10X80.