• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, 10 sztuk szczotek pędzelkowych z drutu stalowego 0,30 mm

Nr art.: GG5745 22X22

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm
Długość całkowita 80 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Wysokość części roboczej 25 mm
Średnica szczotki 23 mm
Długość ścisków 22 mm
Średnica ścisków 22
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 18 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5745 22X22
EAN / GTIN 4067263136279
Numer producenta GG5745 22X22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, ⌀ trzpienia 6 mm.
Odpowiada nr. 574550.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

W dostawie:

10 × szczotka pędzelkowa nr 574550, wielk. 22x22.