{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Grubość włosia | 0,2 mm | |
| Materiał pokrycia | INOX | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Kształt falisty | |
| Szeroki brzeg L3 | 15 mm | |
| Wysokość części roboczej H1 | 12 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 50 mm | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka Ds | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG5742 50X15 | |
| EAN / GTIN | 4067263136309 | |
| Numer producenta | GG5742 50X15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |