{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat anyaga | INOX huzal | |
| Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
| Tartalom | 10 | |
| Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
| Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
| Keferész hossza H1 | 12 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sodrat | Hullámos | |
| Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Kefekorong |
| Cikkszám | GG5742 50X15 | |
| EAN / GTIN | 4067263136309 | |
| Gyártó száma | GG5742 50X15 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |