Opakowanie ekonomiczne, szczotka trzpieniowa okrągła z drutu Inox 0,20 mm

Nr art.: GG5742 60X15
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 39,74 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia INOX
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 15 mm
Wysokość części roboczej H1 17 mm
Średnica szczotki D1 60 mm
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5742 60X15
EAN / GTIN 4067263136316
Numer producenta GG5742 60X15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.
Svarer til nr. 574253.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.