{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 26 mm | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Klasa tolerancji | d11 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,6 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 36 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Posuw na ząb – obcinanie fz | 0,07 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 18 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 26 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz | 0,06 mm | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 1×D; 0,5×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201005 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 47 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Pro Steel | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 11,1 mm | |
| Skok linii śrubowej | 37,699 mm | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HR | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Posuw na ząb w | stal < 900 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 60,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 200 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nośnik danych | Z nośnikiem danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | zestaw | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,6 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | GG5706 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406335540 | |
| Numer producenta | GG5706 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |