• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG5706 12
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1763,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída d11
Šířka rohového zkosení 0,6 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 36 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,07 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 18 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 26 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,06 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 47 mm
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11,1 mm
Stoupání šroubovice 37,699 mm
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje HR
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 60,5 mm
Otáčky max. 200 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat S datovým nosičem
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,6 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5706 12
EAN / GTIN 4062406335540
Číslo výrobce GG5706 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
135
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění.
Jako č. 205706.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.